Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 190772-6S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLK 32MZ94

EATON 190772-6S Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Articol: AG2XLK Model: 190772-6SCrucea Ref: 32MZ94
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
€76.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord6
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajFlacără feminină JIC
Furtun5 / 16 "
Fir JIC (în.)9 / 16-18
Lungime1.62 "
Unghiul filetului (Deg.)37
TipȘurub împreună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordTipul de montajFurtunLungimePreț
EATON 190772-4S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Flacăra feminină universală3 / 16 "1.41 "€74.54
EATON 190772-5S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLJ 32MZ93 190772-5S5Flacăra feminină universală1 / 4 "1.52 "€74.56
EATON 190772-8S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Flacăra feminină universală13 / 32 "2.03 "€82.09
EATON 190772-10S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Flacăra feminină universală1 / 2 "2.16 "€112.14
EATON 190772-12S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLP 32MZ98 190772-12S12Flacără feminină JIC5 / 8 "2.82 "€146.93
EATON 190772-16S Racord hidraulic pentru furtun | AG2XLR 32NA01 190772-16S16Flacără feminină JIC7 / 8 "2.87 "€202.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 190772-6S Racord hidraulic pentru furtun
€76.57 /unitate