Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2027-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THX 2F327

EATON 2027-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AB9THX Model: 2027-10-10SCrucea Ref: 2F327
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
€13.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorUniune
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.88 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 8-14
Max. Presiune de lucru5500 PSI
Tip filetJIC masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2027-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUniuneZinc crom trivalent2.16 "1-1/16-124000 PSIJIC masculin la masculin JIC€14.75
EATON 2027-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUniuneZinc crom trivalent2.25 "1-5/16-123500 psiJIC masculin la masculin JIC€25.62
EATON 2027-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUniuneZinc crom trivalent1.37 "7 / 16-203500 psiJIC masculin la masculin JIC€5.37
EATON 2027-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUniuneZinc crom trivalent1.41 "9 / 16-187000 PSIJIC masculin la masculin JIC€6.34
EATON 2027-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUniuneZinc crom trivalent1.62 "3 / 4-166000 PSIJIC masculin la masculin JIC€8.65
EATON 2027-6-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SDreptZinc crom trivalent1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIJIC masculin€9.99
EATON 2027-8-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTX 4VPX4 2027-8-6SDreptZinc crom trivalent1.52 "3/4-16 x 9/16-186000 PSIJIC masculin€10.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2027-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon
€13.16 /unitate