Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 203101-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AJ2GNZ 49U038

EATON 203101-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon

În stoc
Articol: AJ2GNZ Model: 203101-20-20SCrucea Ref: 49U038
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
€189.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
finalizareaZinc cromat trivalent
GenUnisex
Lungime4.12
Dimensiune ORS masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Max. Presiune de lucru2000
Mărimea1 1/4 "x 1 1/4" x 1 1/4 "
Tip filetFeminin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Forma de montare: Tee

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruMărimeaTip filetPreț
EATON 203101-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Feminin JIC€22.36
EATON 203101-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-JIC masculin€22.65
EATON 203101-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-JIC masculin€31.39
EATON 203101-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQY 38YR22 203101-10-10S2.9 "3000-JIC masculin€121.98
EATON 203101-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQZ 38YR23 203101-12-12S3.330003 / 4 "JIC masculin€61.00
EATON 203101-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-Feminin JIC€76.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 203101-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon
€189.91 /unitate