Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 203101-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQZ 38YR23

EATON 203101-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon

În stoc
Articol: AH8RQZ Model: 203101-12-12SCrucea Ref: 38YR23
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
€64.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
finalizareaZinc cromat trivalent
GenUnisex
Lungime3.3
Dimensiune ORS masculin (in.)1-1 / 16 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-1 / 16 "-12
Max. Presiune de lucru3000
Mărimea3 / 4 "
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Forma de montare: Tee

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruMărimeaTip filetPreț
EATON 203101-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Feminin JIC€23.07
EATON 203101-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-JIC masculin€22.47
EATON 203101-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-JIC masculin€30.60
EATON 203101-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RQY 38YR22 203101-10-10S2.9 "3000-JIC masculin€132.59
EATON 203101-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-Feminin JIC€76.17
EATON 203101-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AJ2GNZ 49U038 203101-20-20S4.1220001 1/4 "x 1 1/4" x 1 1/4 "Feminin JIC€186.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 203101-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată oțel carbon
€64.96 /unitate