Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2033-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată Oțel carbon | AD9XTU 4VPX1

EATON 2033-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9XTU Model: 2033-12-12SRef încrucișat: 4VPX1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€51.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorReper
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime3.32 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
EATON 2033-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4SZinc crom trivalent1.78 "7 / 16-208500 PSI€23.68
EATON 2033-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6SZinc crom trivalent2.1 "9 / 16-187000 PSI€40.06
EATON 2033-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată Oțel carbon | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8SZinc crom trivalent2.5 "3 / 4-166000 PSI€43.90
EATON 2033-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată Oțel carbon | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10SZinc crom trivalent2.9 "7 / 8-145500 PSI€33.88
EATON 2033-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16SZinc crom trivalent3.62 "1-5/16-123500 psi€82.16
EATON 2033-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată Oțel carbon | AH8RQT 38YR17 2033-5-5SZinc cromat trivalent1.9 "-5000€100.32
EATON 2033-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RQU 38YR18 2033-20-20SZinc cromat trivalent4.38-2000€194.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2033-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon
€51.52 /unitate