ZOELLER 30-0046 Supapă de reținere cu supapă cu bilă Pvc 1-1/2 | AA4MCU 12U355

ZOELLER 30-0046 Supapă de reținere cu supapă cu bilă PVC 1-1/2

În stoc
Articol: AA4MCU Model: 30-0046Crucea Ref: 12U355

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€92.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de retinere cu supapa cu bile
Cap la Inlet Center2-3/4 "
Tip conexiuneSolvent
DebitFlux complet
Lungime14 7 / 5 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală4.5 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunPVC
Mărimea1.5 "
Material de primăvarăOţel
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
ZOELLER 30-0048 Supapă de reținere cu supapă cu bilă PVC 2 inchi | AA4MCV 12U356 30-004816.125 "5"2"5"€107.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 30-0046 Supapă de reținere cu supapă cu bilă PVC 1-1/2
€92.18 /unitate