Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2041-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKE 2F361

EATON 2041-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AB9TKE Model: 2041-6-6SCrucea Ref: 2F361
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorBulkhead
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime2.18 "
Dimensiune JIC masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru7000 PSI
Tip filetJIC masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2041-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKF 2F363 2041-8-8SBulkheadZinc crom trivalent2.44 "3/4 - 166000 PSIJIC masculin la masculin JIC€22.68
EATON 2041-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SBulkheadZinc crom trivalent2.07 "7 / 16-208500 PSIJIC masculin la masculin JIC€16.56
EATON 2041-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SParos dreptZinc crom trivalent2.74 "7 / 8-145500 PSIJIC masculin€24.22
EATON 2041-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SParos dreptZinc crom trivalent3.14 "1-5/16-123500 psiJIC masculin€67.09
EATON 2041-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Zinc cromat trivalent2.07-5000JIC masculin€57.56
EATON 2041-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Zinc cromat trivalent3.31-2000JIC masculin€135.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2041-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon
€15.56 /unitate