Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2041-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPB 38YP78

EATON 2041-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AH8RPB Model: 2041-5-5SCrucea Ref: 38YP78
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
€61.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime2.07
Dimensiune ORS masculin (in.)1/2 "-20
Mărime SAE masculin (in.)1/2 "-20
Max. Presiune de lucru5000
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: dreaptă

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2041-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKE 2F361 2041-6-6SBulkheadZinc crom trivalent2.18 "9 / 16-187000 PSIJIC masculin la masculin JIC€15.54
EATON 2041-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKF 2F363 2041-8-8SBulkheadZinc crom trivalent2.44 "3/4 - 166000 PSIJIC masculin la masculin JIC€22.55
EATON 2041-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SBulkheadZinc crom trivalent2.07 "7 / 16-208500 PSIJIC masculin la masculin JIC€16.88
EATON 2041-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SParos dreptZinc crom trivalent2.74 "7 / 8-145500 PSIJIC masculin€24.43
EATON 2041-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SParos dreptZinc crom trivalent3.14 "1-5/16-123500 psiJIC masculin€66.21
EATON 2041-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Zinc cromat trivalent3.31-2000JIC masculin€131.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2041-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon
€61.20 /unitate