Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2067-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDT 4VRW7

EATON 2067-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YDT Model: 2067-6-6SCrucea Ref: 4VRW7
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
€86.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare3 / 8-18 NPSM
Lungime1.2 "
Mărime SAE masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetORB masculin la NPSM feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2067-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YDU 4VRW8 2067-8-8S1 / 2-14 NPSM1.39 "3500 psi€95.54
EATON 2067-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDV 4VRW9 2067-8-10S1 / 2-14 NPSM1.55 "3500 psi€89.10
EATON 2067-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDW 4VRX1 2067-12-12S3 / 4-14 NPSM1.76 "3500 psi€175.28
EATON 2067-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDX 4VRX2 2067-16-16S1 - 11-1 / 2 NPSM1.89 "3000 psi€214.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2067-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon
€86.84 /unitate