Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2090-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJN 4HL79

EATON 2090-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon

În stoc
Articol: AD7ZJN Model: 2090-12-12SCrucea Ref: 4HL79

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€60.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT3 / 4-14
Tip adaptorTee NPT
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.36 "
Max. Presiune de lucru3000 psi
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307995045
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial de montajLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2090-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMR 2F475 2090-4-4SZinc crom trivalentOţel0.88 "4500 PSI€32.40
EATON 2090-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMT 2F477 2090-6-6SZinc cromat trivalentOtel carbon1.02 "3500 psi€29.74
EATON 2090-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMU 2F479 2090-8-8SZinc crom trivalentOţel1.23 "3500 psi€70.12
EATON 2090-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SZinc crom trivalentOţel1.62 "2500 PSI€98.42
EATON 2090-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SZinc crom trivalentOţel1.7 "2000 PSI€173.90
EATON 2090-2-2S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AH8RJV 38YN79 2090-2-2SZinc cromat trivalent-1.325000€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2090-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon
€60.44 /unitate