Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2090-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMR 2F475

EATON 2090-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon

În stoc
Element: AB9TMR Model: 2090-4-4SCrucea Ref: 2F475
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
€28.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 4-18
Tip adaptorTee NPT
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.88 "
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307995045
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial de montajLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2090-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMT 2F477 2090-6-6SZinc cromat trivalentOtel carbon1.02 "3500 psi€30.03
EATON 2090-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AB9TMU 2F479 2090-8-8SZinc crom trivalentOţel1.23 "3500 psi€69.51
EATON 2090-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SZinc crom trivalentOţel1.36 "3000 psi€52.41
EATON 2090-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SZinc crom trivalentOţel1.62 "2500 PSI€99.14
EATON 2090-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SZinc crom trivalentOţel1.7 "2000 PSI€170.96
EATON 2090-2-2S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AH8RJV 38YN79 2090-2-2SZinc cromat trivalent-1.325000€40.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2090-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon
€28.10 /unitate