Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 210292-16S Niciuna 210292 | AB9TNA 2F491

EATON 210292-16S Niciuna 210292

În stoc
Element: AB9TNA Model: 210292-16SCrucea Ref: 2F491

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cap
Tip adaptorCapac
Dimensiune JIC feminin (in)1-5/16-12
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.02 "
Max. Presiune de lucru3000 psi
Tip filetFeminin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 210292-10S Niciuna 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10SZinc crom trivalentPiuliță de cap0.84 "3000 psi€10.55
EATON 210292-12S Niciuna 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12SZinc crom trivalentPiuliță de cap0.91 "3000 psi€15.23
EATON 210292-4S Niciuna 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4SZinc crom trivalentPiuliță de cap0.59 "5000 psi€5.00
EATON 210292-6S Niciuna 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6SZinc crom trivalentPiuliță de cap0.62 "4000 PSI€5.98
EATON 210292-8S Niciuna 210292 | AB9TND 2F497 210292-8SZinc crom trivalentPiuliță de cap0.75 "4000 PSI€7.93
EATON 210292-14S Adaptor FJIC 1-13/16-12 Cap | AJ2GPG 49U046 210292-14SZinc cromat trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1"2500€14.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 210292-16S Niciuna 210292
€20.32 /unitate