Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 10800100 Spiral Flute Tap Fund #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10

OSG 10800100 Spiral Flute Tap Fund #3-48 Bright 2 Flutes

În stoc
Articol: AH3ZFG Model: 10800100Crucea Ref: 33ZF10
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
€65.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listăS108
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală1 15 / 16 "
Diametrul tijei.0.141 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet# 3-48
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: H2

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 2955200 Robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată 1/4-20 Luminoasă 2 caneluri | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCInch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20€45.13
OSG 2926800 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 3/8-24 Luminoasă 3 caneluri | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFInch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24€56.92
OSG 1986300 Spiral Flute Tap Dop M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metric grosiermetric143369mm8.10mm29mmM8 X 1.25€41.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 10800100 Spiral Flute Tap Fund #3-48 Bright 2 Flutes
€65.11 /unitate