Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2955200 Robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată 1/4-20 Luminoasă 2 caneluri | AH3ZDR 33XL77

OSG 2955200 robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată 1/4-20 strălucitoare 2 caneluri

În stoc
Articol: AH3ZDR Model: 2955200Crucea Ref: 33XL77
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
€45.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listă295
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.0.255 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H5

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 2926800 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 3/8-24 Luminoasă 3 caneluri | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFInch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24€56.92
OSG 1986300 Spiral Flute Tap Dop M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metric grosiermetric143369mm8.10mm29mmM8 X 1.25€41.68
OSG 10800100 Spiral Flute Tap Fund #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCInchS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€65.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2955200 robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată 1/4-20 strălucitoare 2 caneluri
€45.13 /unitate