Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1986300 Spiral Flute Tap Dop M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60

OSG 1986300 Dop de robinet cu caneluri spiralate M8x1.25 Bright 3 Flute

În stoc
Articol: AH3ZDV Model: 1986300Crucea Ref: 33XP60
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
€41.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Număr listă143
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală69mm
Diametrul tijei.8.10mm
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului29mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D5

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 2955200 Robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată 1/4-20 Luminoasă 2 caneluri | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCInch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20€45.13
OSG 2926800 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 3/8-24 Luminoasă 3 caneluri | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFInch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24€56.92
OSG 10800100 Spiral Flute Tap Fund #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCInchS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€65.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1986300 Dop de robinet cu caneluri spiralate M8x1.25 Bright 3 Flute
€41.68 /unitate