Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2222-8s Adaptor furtun Mnpt Plug 1/2-14 Otel | AD9YLR 4VTK6

EATON 2222-8s Adaptor furtun Mnpt Dop 1/2-14 Otel

În stoc
Element: AD9YLR Model: 2222-8sRef încrucișat: 4VTK6
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
€13.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 2-14
Tip adaptorMufă hexagonală
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.61 "
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetNPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2068-24-24s Adaptor Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1 2068-24-24Cot de 90 de grade2.7 "1500 PSIORB masculin la NPSM feminin€299.78
EATON 2222-4s Adaptor furtun Mnpt Plug 1/4-18 Otel | AD9YLP 4VTK4 2222-4sMufă hexagonală0.46 "9500 PSINPT masculin€6.51
EATON 2222-6s Adaptor furtun Mnpt Plug 3/8-18 Otel | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sMufă hexagonală0.46 "8000 PSINPT masculin€5.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2222-8s Adaptor furtun Mnpt Dop 1/2-14 Otel
€13.06 /unitate