Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2068-24-24s Adaptor Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s Adaptor Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

În stoc
Element: AD9YEF Model: 2068-24-24sCrucea Ref: 4VRY1
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
€299.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Lungime2.7 "
Mărime SAE masculin (in.)1-7/8-12
Max. Presiune de lucru1500 PSI
Tip filetORB masculin la NPSM feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2222-4s Adaptor furtun Mnpt Plug 1/4-18 Otel | AD9YLP 4VTK4 2222-4sMufă hexagonală0.46 "9500 PSINPT masculin€6.51
EATON 2222-6s Adaptor furtun Mnpt Plug 3/8-18 Otel | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sMufă hexagonală0.46 "8000 PSINPT masculin€5.83
EATON 2222-8s Adaptor furtun Mnpt Plug 1/2-14 Otel | AD9YLR 4VTK6 2222-8sMufă hexagonală0.61 "6000 PSINPT masculin€13.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2068-24-24s Adaptor Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
€299.78 /unitate