Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2242-12-14S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon | AH8RLC 38YP10

EATON 2242-12-14S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon

În stoc
Articol: AH8RLC Model: 2242-12-14SCrucea Ref: 38YP10
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
€109.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime1.55 "
Dimensiune ORS masculin (in.)3/4 "-14
Mărime SAE masculin (in.)1-3 / 16 "-12
Max. Presiune de lucru2500
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: dreaptă

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2242-2-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€27.18
EATON 2242-2-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€85.34
EATON 2242-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon | AH8RLA 38YP08 2242-4-5S1.1 "4500€96.85
EATON 2242-8-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€35.56
EATON 2242-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, 1 1/4 in 1 5/8 in Nptf Sae 37 din oțel carbon | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€126.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2242-12-14S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae 37 mamă Oțel carbon
€109.69 /unitate