EATON 4995553 Unitate hidraulică | AD7BRR 4DDL5

EATON 4995553 Unitate hidraulică

În stoc
Articol: AD7BRR Model: 4995553Crucea Ref: 4DDL5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,156.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateSupapă de siguranță reglabilă
Amplificatori de încărcare completă8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Presiune maximă1470 psi
MontareVertical
Debitul nominal3 g / min
Inălțime totală28 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală14 "
Fază3
Port de presiune3/4 "-16 (SAE 8)
Capacitate rezervor10 gal.
Port retur3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8412210045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bloc colector (D03)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
EATON 4995712 Unitate hidraulică | AD7BRT 4DDL6 49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "€8,614.76
EATON 3044143 Unitate hidraulică | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "€8,917.07
EATON 4995505 Unitate hidraulică | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "€8,787.50
EATON 4995552 Unitate hidraulică | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "€7,211.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 4995553 Unitate hidraulică
€8,156.26 /unitate