Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 500024-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GNT 49U027

EATON 500024-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AJ2GNT Model: 500024-12SCrucea Ref: 49U027
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
€69.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
Cod61
finalizareaZinc cromat trivalent
Dimensiunea flanșei3 / 4 "
Lungime2.5 "
Dimensiune ORS masculin (in.)1-1 / 16 "-12
Max. Presiune de lucru3000
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2041
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 500024-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTL 38YR57 500024-8S1.84000€101.95
EATON 500024-24S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTM 38YR58 500024-24S3.61500€153.97
EATON 500024-32S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTN 38YR59 500024-32S4.5 "1125€306.64
EATON 500024-24-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă! Sae 37 Mascul Otel Carbon | AH9JPU 39WD90 500024-24-16S4.503000€100.61
EATON 500024-20-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă! Sae 37 Mascul Otel Carbon | AH9JQA 39WD96 500024-20-12S4.503000€89.92
EATON 500024-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GNY 49U036 500024-16S2.8 "2500€86.85
EATON 500024-20-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GPE 49U044 500024-20-16S2.8 "2500€98.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 500024-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon
€69.42 /unitate