Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 500024-24-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă! Sae 37 Mascul Otel Carbon | AH9JPU 39WD90

EATON 500024-24-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă ! Oțel carbon Sae 37 masculin

În stoc
Element: AH9JPU Model: 500024-24-16SCrucea Ref: 39WD90

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€100.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
Cod61
finalizareaZinc cromat trivalent
Dimensiunea flanșei1-1/2 "
Lungime4.50
Dimensiune ORS masculin (in.)1-5 / 16 "-12
Max. Presiune de lucru3000
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4309
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: dreaptă

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 500024-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTL 38YR57 500024-8S1.84000€101.95
EATON 500024-24S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTM 38YR58 500024-24S3.61500€153.97
EATON 500024-32S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RTN 38YR59 500024-32S4.5 "1125€306.64
EATON 500024-20-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă! Sae 37 Mascul Otel Carbon | AH9JQA 39WD96 500024-20-12S4.503000€89.92
EATON 500024-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GNT 49U027 500024-12S2.5 "3000€69.42
EATON 500024-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GNY 49U036 500024-16S2.8 "2500€86.85
EATON 500024-20-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GPE 49U044 500024-20-16S2.8 "2500€98.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 500024-24-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, cu flanșă ! Oțel carbon Sae 37 masculin
€100.61 /unitate