Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-12B | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B Corp cuplaj hidraulic

În stoc
Element: AD9YNH Model: 5100-S5-12BCrucea Ref: 4VTR8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€301.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere18 g / min
Schimbul Hansen96-S31
Lungime3 1 / 16 "
Mecanism de blocareȘurub împreună
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6125-12
Dimensiune țeavă NPT3/4
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipCuplaj Femei jumătate
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluifinalizareaDimensiune de filetTipProiectarea supapelorRata de curgereLungimePreț
Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-16B | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BSupapă captivă1"Zinc crom trivalent1 "-11-1 / 2Cuplaj (corp)Supapa tubulară40 g / min-€365.86
Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-20B | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BFață la culoare1.25 "Simplu1-1/4"-11-1/2Cuplaj Femei jumătateTubular75 g / min4"€680.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 5100-S5-12B Corp cuplaj hidraulic
€301.30 /unitate