Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-16B | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Corp cuplaj hidraulic

În stoc
Element: AB9TPH Model: 5100-S5-16BCrucea Ref: 2F535
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
€317.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere40 g / min
Schimbul Hansen96-P36
Mecanism de blocareȘurub împreună
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6100
Dimensiune țeavă NPT1
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorSupapa tubulară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.87
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluifinalizareaDimensiune de filetTipProiectarea supapelorRata de curgereLungimePreț
Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-12B | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BFață la culoare3 / 4 "Simplu3/4 "-14Cuplaj Femei jumătateTubular18 g / min3 1 / 16 "€274.07
Corp cuplaj hidraulic EATON 5100-S5-20B | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BFață la culoare1.25 "Simplu1-1/4"-11-1/2Cuplaj Femei jumătateTubular75 g / min4"€603.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 5100-S5-16B Corp cuplaj hidraulic
€317.20 /unitate