Chiuvetă de baie ZURN Z5410, 21 1/2 inch x 19 inch, porțelan | CE9BJU 48RT70

ZURN Chiuvetă de baie Z5410, 21 1/2 inch x 19 inch, porțelan

În stoc
Element: CE9BJU Model: Z5410Crucea Ref: 48RT70

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,329.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Înălțime stropire spate2 7 / 8 "
Adâncimea bolului12 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului21 1/2 "x 19"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere3 1 / 4 "
Diametrul orificiului robinetului.1 1 / 2 "
Centre de montare a robinetuluiNumai gaura centrala
finalizareaNeterminat
Utilizare în interior / exteriorIndoor
Număr de castroane1
Inălțime totală14 1 / 4 "
Lungime totală21 1 / 2 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Chiuvetă de baie Z5410, 21 1/2 inch x 19 inch, porțelan
€1,329.11 /unitate