Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 7508 Masculin Alama | AB3XBK 1VRC4

EATON 7508 Bărbat alamă

În stoc
Articol: AB3XBK Model: 7508Crucea Ref: 1VRC4
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
€116.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupa de camion
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală3.25 "
Lățimea totală2.25 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneFurtun în interiorul Dia.Inălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
Supapă pentru camion EATON 7502 | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x furtun5 / 8 "3.25 "1 / 2 "€148.85
EATON 7504 Supapă pentru camion, alamă | AB3XBH 1VRC2 7504MNPT x furtun5 / 8 "3"3 / 8 "€70.98
EATON 7506 Masculin Alama | AB3XBJ 1VRC3 7506MNPT x furtun3 / 8 "3"3 / 8 "€70.56
EATON 7509 Masculin Alama | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "€70.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 7508 Bărbat alamă
€116.55 /unitate