EATON 90308-085400 Racord drept 1/2 inch furtun 3/4-16 JIC | AD9YRJ 4VUF1

EATON 90308-085400 Racord drept 1/2 inch furtun 3/4-16 JIC

Element: AD9YRJ Model: 90308-085400Crucea Ref: 4VUF1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-8
finalizareaROHS Zinc Crom Trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 2 "
Fir JIC (în.)3 / 4-16
Lungime3.15 "
Unghiul filetului (Deg.)37
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimePreț
EATON 90304-055400 Racord drept 1/4 inch furtun 1/2-20 JIC | AD9YRD 4VUE5 90304-055400-5ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept1 / 4 "2.53 "-
RFQ
EATON 90305-055400 Racord drept 5/16 inch furtun 1/2-20 JIC | AD9YRF 4VUE7 90305-055400-5ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept5 / 16 "2.53 "-
RFQ
EATON 90305-065500 Racord drept 5/16 Furtun 9/16-18 JIC | AD9YRG 4VUE8 90305-065500-9ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept5 / 16 "2.54 "-
RFQ
EATON 90306-065500 Racord drept 3/8 inch furtun 9/16-18 JIC | AD9YRH 4VUE9 90306-065500-9ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept3 / 8 "2.82 "-
RFQ
EATON 1BA10FJ8 Furtun hidraulic Furtun drept de 1/2 inch | AG7ABY 49U015 1BA10FJ8-10Zinc crom trivalentOtel carbonDrept1 / 2 "2.64 "€4.20
EATON 1BA10FJB8 Racord pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade Furtun de 1/2 inch | AG7ACA 49U017 1BA10FJB8-10Zinc crom trivalentOtel carbonCot de 90 de grade1 / 2 "2.87 "€14.23
EATON 1BA16FJ12 Furtun hidraulic Furtun drept de 3/4 inch | AG7ACF 49U028 1BA16FJ12-16Zinc crom trivalentOtel carbonDrept3 / 4 "2.91 "€8.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 90308-085400 Racord drept 1/2 inch furtun 3/4-16 JIC