RIDGID 48297 Kit de canelatură hidraulică pentru modelul 300 | AD6YVE 4CPD7

RIDGID 48297 Kit de canelatură hidraulică pentru modelul 300

În stoc
Element: AD6YVE Model: 48297Crucea Ref: 4CPD7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,022.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit hidraulic pentru caneluri
Tipul de acționareHidraulic cu mâner tip manivelă
Tipul de ajustareButon cu șurub mare, zimțat
Capacitate1 "până la 12" Program 10 Oțel, oțel inoxidabil, PVC, 1 "până la 8" Program 40 Oțel, PVC, 1 "până la 2" Program 40 Oțel inoxidabil, 2 "până la 6" Cupru (Tipuri K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "la 6" Program 80 PVC
Se montează peUnități de putere 3FE64, 3Z987, 4CPC4
NecesităModel 300 Power Drive și spațiu liber pentru rotirea mânerului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.53
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareTipul de ajustareCapacitateArticolNecesităPreț
RIDGID 45007 Canelură cu role 1 1/4 până la 6 in | AC3DAR 2RPC2 45007Funcționare de alimentare tip camFuncționare de alimentare tip cam1-1/4" până la 6" țeavă Schedule 10 din oțel, oțel inoxidabil și PVC, 1-1/4" până la 3" țeavă Schedule 40 din oțel, oțel inoxidabil și PVC și cu seturi opționale de role 2 până la 6" cupru Țeavă și țeavă de oțel de 1 inchRoll Groover-€2,193.63
RIDGID 25638 Canelare manuală sau montată pe mașină | AC8JMF 3ARC8 25638Unități cu clichet de 1/2" A hexagonal de 15/16".Manometru de fixare a adâncimii fixat permanent1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 și 40 Țeavă de oțel, aluminiu și PVC, 1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 Țeavă din oțel și 1-1 / 4 la 2 "Anexa 40 Țeavă din oțel inoxidabilCanelură combinatăDistanță de 6-1/2" pentru deplasarea în jurul țevii, minim 2-1/2" de țeavă expusă pentru canelare€1,777.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 48297 Kit de canelatură hidraulică pentru modelul 300
€9,022.46 /unitate