Canelurile rulante RIDGID sunt proiectate pentru a crea o îmbinare mecanică canelată a două țevi. Ele pot caneli multe materiale pentru conducte, cum ar fi oțel, cupru, aluminiu, oțel inoxidabil, PVC și cupru-nichel.
1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 și 40 Țeavă de oțel, aluminiu și PVC, 1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 Țeavă din oțel și 1-1 / 4 la 2 "Anexa 40 Țeavă din oțel inoxidabil
Canelură combinată
Distanță de 6-1/2" pentru deplasarea în jurul țevii, minim 2-1/2" de țeavă expusă pentru canelare
1-1/4" până la 6" țeavă Schedule 10 din oțel, oțel inoxidabil și PVC, 1-1/4" până la 3" țeavă Schedule 40 din oțel, oțel inoxidabil și PVC și cu seturi opționale de role 2 până la 6" cupru Țeavă și țeavă de oțel de 1 inch
1 "până la 12" Program 10 Oțel, oțel inoxidabil, PVC, 1 "până la 8" Program 40 Oțel, PVC, 1 "până la 2" Program 40 Oțel inoxidabil, 2 "până la 6" Cupru (Tipuri K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "la 6" Program 80 PVC
Kit hidraulic pentru caneluri
Model 300 Power Drive și spațiu liber pentru rotirea mânerului
€9,022.46
DESCRIERE
Sunt fabricate din fier dur, ductil, care poate face față abuzului pe șantier, dar este suficient de ușor pentru transportul ușor.
Ridgid combo roll groover poate fi montat pe unitatea de propulsie RIDGID 300 pentru lucrări de canelare cu role cu mașină și permite canelarea manuală acolo unde țeava este deja montată.
Această canelare dispune de tehnologie brevetată de auto-tracking care ajută la menținerea țevii cuplate automat la canelare atât în procesele de canelare acționate de mașină, cât și manual.
Modelul 916 Canelarul este dotat cu un mecanism patentat de avans într-o singură cursă pentru a permite o operare precisă cu efort minim.
Model 918 Groover dispune de un berbec hidraulic de 15 tone plus o pompă în două trepte pentru a permite o funcționare rapidă și lină.
Această unitate permite o configurare ușoară cu schimbarea rapidă a setului de role pentru a preveni timpul de nefuncționare și pentru a îmbunătăți performanța canelării.
Întrebări Frecvente
Cum să încărcați o țeavă într-un canelurator?
Asigurați-vă că comutatorul mașinii este în poziția OPRIT.
Retrageți complet rola cu caneluri.
Păstrați suporturi adecvate pentru a susține conducta. Reglați înălțimea suporturilor pentru țevi astfel încât nivelurile țevii și diametrul interior superior al țevii să se afle deasupra rolei de antrenare.
Avansați rola cu canelură până când atinge și prinde ușor țeava.
Confirmați poziționarea conductei. Alinierea corectă a țevii și canalului de rulare asigură urmărirea corectă a țevii.
Restricționați accesul sau creați un spațiu liber de minim 1 m în jurul echipamentului și conductei, prevenind riscul de încurcare sau răsturnare.
Începeți operațiunea prin conectarea mașinii de antrenare/canelare.
Cum se montează modelul 918 pe baze pentru diferite mașini?
Montați-l pe baza corespunzătoare a mașinii, aliniindu-l cu găurile de 1/2 inch. Introduceți două șuruburi de 1/2 inch din partea inferioară a bazei și strângeți-le cu o cheie.
Montați pompa hidraulică pe bază și fixați-o cu patru șuruburi de 1/4 inch, strângându-le cu o cheie de 7/18 inch.
Apoi, montați stabilizatorul pe bază. Introduceți două șuruburi de 3/8 inch prin bază și strângeți bine cu o cheie hexagonală de 5/18 inch.
Care este scopul unui stabilizator de reglare în aceste caneluri?
Stabilizatorul de reglare este inclus pentru a menține urmărirea și controlul țevii în timpul canelării, mai ales când lungimile țevii se apropie de setarea minimă a lungimii țevii de 8 inchi.