DAYTON Ind Link Single Strand


Filtru
Material: Mijloc de carbon , Temp. Gamă: 10 la 150F
StilModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
2DA7
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€5.35
B
2DA5
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€10.04
C
2DA6
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€9.81
A
2YEC4
0.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.08
C
2DA9
0.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€23.95
B
2DA8
0.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€12.61
A
2YEC1
0.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€5.35
A
2YEC7
0.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€6.27
A
2YED1
1.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€10.04

Ind Link Single Strand

Vergile cu un singur toron Dayton sunt înlocuitori potriviti pentru lanțurile de rulare; utilizat pentru transportarea sarcinilor grele pe mașini de tipar, transportoare și mașini de sârmă. Acestea au o construcție din oțel carbon pentru a asigura durabilitatea pe termen lung, reducând în același timp uzura și alungirea la sarcini grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste legături offset/role/conexiune disponibile în dimensiuni de lanț de 35, 40, 41, 50 și 60 ANSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?