Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG

DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5

În stoc
Articol: AC4BBG Model: 2YEC1
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
€5.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI40
Rezistența la rupere3700 Lb.
Diafragmă. (În.)0.220
Conectarea capătului la linia centrală0.375 "
Diametrul gaurii.0.155 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă810 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.695 "
Lungimea pinului0.695 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Smoală0.5 "
Rivet End to Central Line0.32 "
Rola Dia.0.312 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.463 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune3700 lb.
TipLink cu role
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB 2DA50.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€10.04
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2DA60.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€9.81
DAYTON 2YEA7 Rolă unică de legătură Ind Pk5 | AC4BBD 2DA70.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€5.35
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2DA80.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€12.61
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2DA90.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€23.95
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.08
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€6.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5
€5.35 /ambalaj