Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 1BA10FJ8 Furtun hidraulic Furtun drept de 1/2 inch | AG7ABY 49U015

EATON 1BA10FJ8 Racord pentru furtun hidraulic Furtun drept de 1/2 inch

În stoc
Articol: AG7ABY Model: 1BA10FJ8Crucea Ref: 49U015
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
€4.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-10
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 2 "
Fir JIC (în.)7 / 8-14
Lungime2.64 "
Unghiul filetului (Deg.)37
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimePreț
EATON 90304-055400 Racord drept 1/4 inch furtun 1/2-20 JIC | AD9YRD 4VUE5 90304-055400-5ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept1 / 4 "2.53 "-
RFQ
EATON 90305-055400 Racord drept 5/16 inch furtun 1/2-20 JIC | AD9YRF 4VUE7 90305-055400-5ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept5 / 16 "2.53 "-
RFQ
EATON 90305-065500 Racord drept 5/16 Furtun 9/16-18 JIC | AD9YRG 4VUE8 90305-065500-9ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept5 / 16 "2.54 "-
RFQ
EATON 90306-065500 Racord drept 3/8 inch furtun 9/16-18 JIC | AD9YRH 4VUE9 90306-065500-9ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept3 / 8 "2.82 "-
RFQ
EATON 90308-085400 Racord drept 1/2 inch furtun 3/4-16 JIC | AD9YRJ 4VUF1 90308-085400-8ROHS Zinc Crom TrivalentOţelDrept1 / 2 "3.15 "-
RFQ
EATON 1BA10FJB8 Racord pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade Furtun de 1/2 inch | AG7ACA 49U017 1BA10FJB8-10Zinc crom trivalentOtel carbonCot de 90 de grade1 / 2 "2.87 "€14.23
EATON 1BA16FJ12 Furtun hidraulic Furtun drept de 3/4 inch | AG7ACF 49U028 1BA16FJ12-16Zinc crom trivalentOtel carbonDrept3 / 4 "2.91 "€8.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 1BA10FJ8 Racord pentru furtun hidraulic Furtun drept de 1/2 inch
€4.20 /unitate