Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BQ2252120 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDV

EATON BQ2252120 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch cu priză

În stoc
Articol: AG8MDV Model: BQ2252120
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
€112.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi20A
Tip cadruBR
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08

Detalii produs:

    • Eaton BQ2252120 este un întrerupător de circuit de tip BQ care funcționează la curent nominal de 20 A și tensiune nominală de 120 VAC. Poate găzdui fire de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 AWG și 4 AWG.
    • Acest întrerupător Eaton aprobat de UL are o capacitate maximă de întrerupere de 10 kAIC la 240 volți. Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru protecție la supracurent.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON BQ215215 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDG BQ21521515A-240V€112.98
EATON BQ215220 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch | AG8MDH BQ21522015A-240V€112.98
EATON BQ215230 Întrerupător de circuit magnetic termic, întrerupător de circuit cu priză Ctl de tip Bq de 1 inch | AG8MDJ BQ21523015A-240V€112.98
EATON BQ215240 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDK BQ21524015A-240V€112.98
EATON BQ215250 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDL BQ21525015A-240V€112.98
EATON BQ2202115 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDM BQ220211515A-120V€112.98
EATON BQ2202120 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDN BQ220212020A-120V€112.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BQ2252120 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch cu priză
€112.98 /unitate