EATON BQ250220 Întrerupător termic magnetic, tip Bq 1-inch Ctl Disjunctor cu priză | AG8MEM

EATON BQ250220 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch cu priză

Articol: AG8MEM Model: BQ250220

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi50A
Tip cadruBR
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08

Detalii produs:

    • Eaton BQ250220 este un întrerupător de circuit CTL Quadplex cu 4 poli care vine cu o filă de respingere încorporată. Este potrivit pentru utilizarea cu centrele de încărcare din seria BR și poate găzdui fire de cupru/aluminiu cu dimensiuni între 14 - 4 AWG.
    • Acest întrerupător de circuit Eaton, listat UL, are un stil de montare cu priză, un rating maxim de întrerupere de 10 kAIC la 240 V, un curent nominal de până la 50 A și o tensiune nominală maximă de 240 VAC.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON BQ215215 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDG BQ21521515A-240V€112.98
EATON BQ215220 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch | AG8MDH BQ21522015A-240V€112.98
EATON BQ215230 Întrerupător de circuit magnetic termic, întrerupător de circuit cu priză Ctl de tip Bq de 1 inch | AG8MDJ BQ21523015A-240V€112.98
EATON BQ215240 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDK BQ21524015A-240V€112.98
EATON BQ215250 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDL BQ21525015A-240V€112.98
EATON BQ2202115 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDM BQ220211515A-120V€112.98
EATON BQ2202120 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDN BQ220212020A-120V€112.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BQ250220 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch cu priză