EATON BRS225 Seturi și piese de instalare pe teren Blocuri principale și subalimentare, necesită 1 în spații | BJ7TUF

EATON Seturi și piese de instalare pe teren BRS225 Blocuri principale și subalimentare, necesită 1 în spații

Articol: BJ7TUF Model: BRS225

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIulie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53

Detalii produs:

Setul Eaton BRS225 de blocuri de umplere principale sau secundare este utilizat în panouri pentru a conecta în siguranță cablurile și liniile de alimentare.

Caracteristici:

  • Acest kit este capabil să găzduiască fire de cupru/aluminiu de 2 AWG până la 300 Kcmil.
  • Oferă un amperaj nominal de 225A.

Accesorii compatibile:

  • Panouri neutre non-plug-on: au un întrerupător de circuit atașat cu suport din plastic și oferă o conexiune coadă.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre urechea principală și cea de alimentare secundară?

A. Urechiul principal este utilizat pentru instalarea pe teren a urechilor de alimentare secundară, în timp ce urechile de alimentare secundară înlocuiesc urechile principale standard în centrul de încărcare a terminalului principal sau întrerupătorul de circuit principal pentru a permite instalatorilor să se alimenteze secundar la un alt dispozitiv sau panou.

Î. Cât spațiu necesită acest kit Eaton BRS225 pentru blocurile de blocuri de alimentare principală sau secundară între bornele urechilor?

A. Acest kit are urechi cu o distanță de 4 inci.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Seturi și piese de instalare pe teren EATON BRSF125, necesită 1 în spații, blocuri principale și subalimentare | BJ7TUE BRSF125€101.47
EATON BRS125CLX Seturi și piese de instalare pe teren Blocuri principale și subalimentare | BJ7TUH BRS125CLX€36.54
RFQ
EATON BRSF125CS Seturi și piese de instalare pe teren, pachet Clamshell, blocuri principale și subalimentare, 125 A | BJ7TUJ BRSF125CS€28.41
RFQ
Seturi și piese de instalare pe teren EATON BRSF150, pachet Clamshell, blocuri principale și subalimentare, 150 A | BJ7TUV BRSF150€111.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Seturi și piese de instalare pe teren BRS225 Blocuri principale și subalimentare, necesită 1 în spații