Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BW2175 Întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 175 A, 10 Kaic | AG8MGA

EATON BW2175 întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 175 A, 10 Kaic

În stoc
Element: AG8MGA Model: BW2175
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
€295.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi175A
Tip cadruBW
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton BW2175 este un întrerupător principal Eaton de tip BW utilizat pentru protejarea dispozitivelor conectate împotriva deteriorărilor electrice cauzate de suprasarcină (exces de curent) sau scurtcircuite. Controlează puterea echipamentelor de încălzire, aer condiționat și refrigerare (HVAC).

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton BW2175 găzduiește fire de 2 AWG până la 300 kcmil din aluminiu sau cupru.
  • Stilul său de montare prin priză cu terminale laterale de linie permite o instalare ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.
  • Acest întrerupător cu 2 poli este echipat cu contacte termice și magnetice pentru protecția rapidă a circuitelor conectate.
  • Se combină în serie cu întrerupătoarele de tip BD, BR, BQ, BQC și GFCB pentru un rating de întrerupere de 22 kAIC (cu principal BRH) și 25 kAIC (cu principal BWH).

Accesorii compatibile:

  • Carcase pentru unități de tip Eaton ECB: Acest întrerupător Eaton BW2175 se poate potrivi cu ușurință pe aceste carcase pentru unități pentru o funcționare lină, un control ușor și prevenirea contactului accidental al pieselor sub tensiune.
  • Centre de sarcină și panouri: Acest întrerupător se instalează pe centrele de sarcină pentru controlul rapid al circuitelor conectate.

Standarde și aprobări:

  • Clasificare federală de specificații W-C375
  • UL 489

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton BW2175?

A. Întrerupătorul Eaton BW2175 are un curent nominal de 175A, o tensiune nominală de 120 / 240V și un rating de întrerupere de 10kAIC.

Î. Care sunt motivele pentru declanșarea frecventă a întreruptorului?

A. O suprasarcină a circuitului, un scurtcircuit, supratensiuni de defect la pământ, un întrerupător defect defect sau o defecțiune a arcului poate provoca declanșarea întreruptorului.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Eaton BW2175?

A.

  • Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau umezeala din unitate.
  • Verificați dacă legăturile mecanice sunt libere pentru declanșarea sau pornirea unității.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau urme de arsuri. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei instalate.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiPreț
EATON BW2100 Disjunctor cu șuruburi Bw 100 Amp 240Vca 2p 10kaic@240v | AG8MFX BW210010kAIC @ 240V100A€295.34
EATON BW2125 Disjunctor cu șuruburi Bw 125 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MFY BW212510kAIC @ 240V125A€295.34
EATON BW2150 întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 150 A, 10 Kaic | AG8MFZ BW215010kAIC @ 240V150A€295.34
EATON BW2200 întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 200 A, 10 Kaic | AG8MGB BW220010kAIC @ 240V200A€295.34
EATON BW2225 întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 225 A, 10 Kaic | AG8MGC BW222510kAIC @ 240V225A€295.34
EATON BWH2100 întrerupător principal, întrerupător principal, 100 A, 25 Kaic | AG8MGD BWH210025kAIC @ 240V100A€659.38
EATON BWH2125 Tip întrerupător principal, întrerupător principal, 125 A, 25 Kaic | AG8MGE BWH212525kAIC @ 240V125A€659.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BW2175 întrerupător tip Bw, întrerupător cu priză, 175 A, 10 Kaic
€295.34 /unitate