Întrerupător EATON CH110, tip CH, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC

EATON Întrerupător CH110, tip CH, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC

Element: CE6GGC Model: CH110
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruCH
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător rezidenţial EATON CH110 pentru protecţie la supracurent şi la scurtcircuit
    • Ideal pentru utilizare în centrele de încărcare
    • Carcasă din bachelită clasificată NEMA 1/3R, oferind o dublabilitate superioară a cadrului
    • Dispune de design unipolar, monofazat, evaluat la 110 A la 120/240 VAC și o capacitate de întrerupere de 10 kAIC la 240 VAC
    • Echipat cu declanșare termomagnetică atât pentru funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Terminalele de sarcină cu linie conectată și tip borne pot găzdui fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni de la 14 la 8 AWG
    • Poate rezista la temperaturi de până la 75 de grade C
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON CH115CAFPN Întrerupător combinat Fireguard Arc defect, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Protector pentru echipament de defect la pământ, tip CH, 15 A, 120 VAC, 1 pol | CE6GGE CH115EPD151120V-
RFQ
Întrerupător miniatural EATON CH115ST, tip CH, 1 pol, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Întrerupător cu ciocan cu tăietor, 20A, 120VAC, unipol, magnetic termic | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Cutler Hammer Disjunctor, un singur pol, 20A,120/240VAC, 3/4 in latime | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Combinație întrerupător de circuit de protecție împotriva incendiului/defecțiune arc, 20A, 1 pol | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ
Ciocan de tăiat EATON CH120CAFPN, unipolar, 20A, 10kA Indice de întrerupere | CE6GGK CH120CAFPN201120V€109.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător CH110, tip CH, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC