Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CLGF130 Classified 1 Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, 30 A, 10 Kaic | CE6GLC

EATON Clasificat CLGF130 întrerupător de circuit Gfci de 1", întrerupător de defect la pământ, 30 A, 10 Kaic

În stoc
Element: CE6GLC Model: CLGF130
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
€152.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruCL
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

    • Întrerupător Eaton CLGF130 potrivit pentru protejarea echipamentelor de ventilație, încălzire și aer condiționat împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Unitate de declanșare termomagnetică pentru furnizarea atât a funcțiilor de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Instalația de protecție a defecțiunii la pământ elimină șansele de șocuri accidentale în circuitele de ramificație și de alimentare
    • Designul plug-in oferă o instalare ușoară
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
EATON CLGF115 întrerupător de circuit Gfci clasificat de 1 inch, întrerupător de defect la pământ, 15 A, 10 Kaic | CE6GLA CLGF11515€152.79
EATON CLGF120 întrerupător de circuit Gfci clasificat de 1 inch, întrerupător de defect la pământ, 20 A, 10 Kaic | CE6GLB CLGF12020€152.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Clasificat CLGF130 întrerupător de circuit Gfci de 1", întrerupător de defect la pământ, 30 A, 10 Kaic
€152.79 /unitate