Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CS-03-C50 Supapă de descărcare 7/8-14 inch Unf-2b Port | AD6VWJ 4BA49

EATON CS-03-C50 Supapă de descărcare 7/8-14 inch Unf-2b Port

În stoc
Articol: AD6VWJ Model: CS-03-C50Crucea Ref: 4BA49
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
€1,347.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
BodyFontă
Înălţime2.1 "
Lungime5.6 "
Max. curgereGPN 45
Max. Flux GPM45
Dimensiunea portului7 / 8-14 UNF-2B
Domeniul de presiune500 la 2000 PSI
TipDouă etape
Lăţime6.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiunePreț
EATON CS-03-B50 Supapă de descărcare 7/8-14 inch Unf-2b Port | AD6VWH 4BA48 CS-03-B50125 la 1000 PSI€1,284.27
EATON CS-03-F50 Supapă de descărcare 7/8-14 inch Unf-2b Port | AD6VWK 4BA50 CS-03-F501500 la 3000 psi€1,347.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CS-03-C50 Supapă de descărcare 7/8-14 inch Unf-2b Port
€1,347.88 /unitate