EATON DH1-343D3FN-C21C Variable Frequency Drives, 480V, 1 1/2 hp Max Output Power, 3.3 A Max Output Current, IP21 | CP4AYU 798FJ5

EATON DH1-343D3FN-C21C Variable Frequency Drives, 480V, 1 1/2 hp Max Output Power, 3.3 A Max Output Current, IP21

În stoc
Articol: CP4AYU Model: DH1-343D3FN-C21CCrucea Ref: 798FJ5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,359.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVariabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
EATON HMX075A1NAP3L3 Variator de frecvență 208 VAC, 75 A, 25 CP | BH3JNL HMX075A1NAP3L3Unitatea de frecvență variabilă€17,090.77
RFQ
EATON HVX025A2-4A1B1B4C4D3 Unitate deschisă Unitate cu frecvență variabilă 380 până la 500 VAC, 38 A, | BH3VUR HVX025A2-4A1B1B4C4D3Unitatea de frecvență variabilă€18,016.19
RFQ
EATON HVXCONTROLDEMO Unitate de frecvență variabilă AC reglabilă | BH4BGA HVXCONTROLDEMOUnitatea de frecvență variabilă€7,547.80
RFQ
EATON LCX502C0-5A5N2 Unitate de frecvență reglabilă răcită cu lichid 520 până la 690 V 502 A | BH4KMM LCX502C0-5A5N2Unitatea de frecvență variabilă€177,647.97
RFQ
Unitate de frecvență variabilă EATON SV9F40AC-5M0B30 | BH7AYL SV9F40AC-5M0B30Unitatea de frecvență variabilă€6,049.68
RFQ
EATON DA1-124D3FB-B6SC Variator de frecvență reglabil avansat 230 V 4.3 A, 1 CP | BJ2DJW DA1-124D3FB-B6SCUnitatea de frecvență variabilă€3,104.35
RFQ
EATON EHB4D61A1KT0G20000 Unitate de frecvență variabilă închisă, 208 V, 1 CP | CP4AXM 798FJ0 EHB4D61A1KT0G20000Unitatea de frecvență variabilă€7,123.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON DH1-343D3FN-C21C Variable Frequency Drives, 480V, 1 1/2 hp Max Output Power, 3.3 A Max Output Current, IP21
€2,359.89 /unitate