ALTRONIX Panic Dispozitive de control / surse de alimentare


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 24 VDC , Curent de ieșire: 16A Inrush 1A Continuu , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Controler dispozitiv de panică , Tensiune de ieșire: 24 VDC
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolPreț (ex. TVA)
A
STRIKEIT1
3.2513.5013.00Alimentator Panică Dispozitiv Controler 2 Uși€897.74
B
STRIKEIT2
3.508.507.50Alimentator Panică Dispozitiv Controler 1 Uși€502.24

Panic Dispozitive de control / surse de alimentare

Controlerele pentru dispozitive de panică Altronix Strikeit operează până la două dispozitive hardware de panică de 24 VDC simultan, precum și pentru a gestiona cererea de dispozitive de blocare cu curent ridicat, hardware de panică la supratensiune. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune și au ieșiri de tensiune auxiliară necomutate pentru alimentarea tastaturilor, cititoarelor de carduri, REX PIR, releelor ​​și temporizatoarelor electronice. În plus, aceste controlere sunt echipate cu LED-uri de stare, indicatori vizuali pentru a monitoriza alimentarea CA, starea FACP (panouri de control al alarmei de incendiu) și pentru supravegherea cablajului de blocare. Vin cu încărcătoare încorporate și baterii de tip plumb-acid sau gel sigilate. Ele pot trece automat la bateriile de așteptare timp de până la 30 de minute în cazul defecțiunilor de curent alternativ. Al brandului Controler dispozitiv de panică Strikeit1 include relee de urmărire pentru fiecare ieșire pentru a declanșa relee externe și poate controla operatorii de uși automate care sunt blocate sau deblocate în timpul zilelor lucrătoare. În plus, au interfețe configurabile, FACP, pentru a furniza sau a elimina puterea ieșirilor de blocare atunci când sunt activate, iar logica inteligentă asigură protecție împotriva scurtcircuitarii accidentale a ieșirilor de blocare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?