Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de alimentare pentru dispozitivul de panică ALTRONIX STRIKEIT2, indicatori LED roșii/verzi | AE2AGG 4WAZ7

ALTRONIX Controler de alimentare pentru dispozitivul de panică STRIKEIT2, indicatoare LED roșii/verzi

În stoc
Articol: AE2AGG Model: STRIKEIT2Crucea Ref: 4WAZ7
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
€501.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator Panică Dispozitiv Controler 1 Uși
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.50
Lățimea carcasei (în.)7.50
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent16A Inrush 1A Continuu
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipControler dispozitiv de panică
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolPreț
Controler de putere pentru dispozitivul de panică ALTRONIX STRIKEIT1, canale duble, 115 VCA | AE2AGF 4WAZ6 STRIKEIT13.2513.5013.00Alimentator Panică Dispozitiv Controler 2 Uși€895.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Controler de alimentare pentru dispozitivul de panică STRIKEIT2, indicatoare LED roșii/verzi
€501.22 /unitate