Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural | AF6MDK 19YF76

EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural

În stoc
Articol: AF6MDK Model: FAZ-XAA-C-110-415VACCrucea Ref: 19YF76

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolShunt Trip
Evaluarea tensiunii AC110 / 415 VAC
amperi1
Evaluarea tensiunii DC110 / 230 VDC
Tip cadru63A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCPreț
EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural | AF6MDL 19YF77 FAZ-XAA-C-12-110VAC12 / 110 VAC12 / 60 VDC€235.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural
€225.14 /unitate