Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural | AF6MDL 19YF77

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural

În stoc
Articol: AF6MDL Model: FAZ-XAA-C-12-110VACCrucea Ref: 19YF77
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
€235.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolShunt Trip
Evaluarea tensiunii AC12 / 110 VAC
amperi1
Evaluarea tensiunii DC12 / 60 VDC
Tip cadru63A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCPreț
EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural | AF6MDK 19YF76 FAZ-XAA-C-110-415VAC110 / 415 VAC110 / 230 VDC€225.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Protector suplimentar pentru întrerupător industrial miniatural
€235.84 /unitate