Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF1010-1608S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Female Carbon Steel | AD9YHR 4VTA9

EATON FF1010-1608S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YHR Model: FF1010-1608SCrucea Ref: 4VTA9
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
€23.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
Mărime SAE feminin (in.)3 / 4-16
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1"
Mărime SAE masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru3000 psi
Tip filetORB masculin la ORB feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF1010-0406S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YEV 4VRZ5 FF1010-0406S1.260 "3500 psi€15.20
EATON FF1010-0604S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YEX 4VRZ7 FF1010-0604S1.06 "4500 PSI€11.72
EATON FF1010-1006S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YHJ 4VTA2 FF1010-1006S0.81 "3500 psi€13.21
EATON FF1010-1008S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YHK 4VTA3 FF1010-1008S1.25 "3000 psi€35.63
EATON FF1010-1206S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YHM 4VTA5 FF1010-1206S1"3500 psi€28.93
EATON FF1010-1208S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YHN 4VTA6 FF1010-1208S1"3000 psi€15.56
EATON FF1010-1210S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon | AD9YHP 4VTA7 FF1010-1210S1.44 "2500 PSI€21.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF1010-1608S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb mamă din oțel carbon
€23.18 /unitate