Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF12262-0606 Racord pentru furtun de brazare 6 Dash | AC4EVX 2ZHX6

EATON FF12262-0606 Racord pentru furtun de brazare 6 Dash

În stoc
Element: AC4EVX Model: FF12262-0606Crucea Ref: 2ZHX6
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
€19.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin și Clip
Dimensiune bord6
Furtun în interiorul Dia.0.31 "
Furtun exterior Dia.0.58 "
MaterialOţel
Max. Presiune de lucru500 PSI
Min. Presiune de spargere2000 PSI
Tipul de agent frigorific134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 și R404A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
EATON FF12262-0608 Racord pentru furtun de brazare 8 Dash | AC4EVY 2ZHX7 FF12262-060880.41 "0.7 "€20.74
EATON FF12262-0808 Racord pentru furtun de brazare 8 Dash | AC4EVZ 2ZHX8 FF12262-080880.41 "0.7 "€20.33
EATON FF12262-0810 Racord pentru furtun de brazare 10 Dash | AC4EWA 2ZHX9 FF12262-0810100.5 "0.78 "€21.43
EATON FF12262-1010 Racord pentru furtun de brazare 10 Dash | AC4EWB 2ZHY1 FF12262-1010100.5 "0.78 "€23.84
EATON FF12262-1012 Racord pentru furtun de brazare 12 Dash | AC4EWC 2ZHY2 FF12262-1012120.63 "0.98 "€25.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF12262-0606 Racord pentru furtun de brazare 6 Dash
€19.58 /unitate