Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2000T0404S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAA 4VRJ3

EATON FF2000T0404S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YAA Model: FF2000T0404SCrucea Ref: 4VRJ3
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
€34.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.08 "
Dimensiune ORS masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru9000 PSI
Tip filetORS masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF2000T0606S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606SZinc crom trivalent1.22 "9000 PSI€32.82
EATON FF2000T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808SZinc crom trivalent1.39 "9000 PSI€26.81
EATON FF2000T1010S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010SZinc crom trivalent1.68 "9000 PSI€58.36
EATON FF2000T1212S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212SZinc crom trivalent1.86 "6000 PSI€43.56
EATON FF2000T1616S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAF 4VRJ8 FF2000T1616SZinc crom trivalent1.94 "6000 PSI€45.83
EATON FF2000T0604S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AH8RCV 38YM40 FF2000T0604SZinc cromat trivalent1.179000€154.48
EATON FF2000T0806S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AH8RCW 38YM41 FF2000T0806SZinc cromat trivalent1.339000€67.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2000T0404S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon
€34.06 /unitate