Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2032T2424S Adaptor ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 Cot | AH8REC 38YM70

EATON FF2032T2424S Adaptor ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 cot

În stoc
Articol: AH8REC Model: FF2032T2424SCrucea Ref: 38YM70
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
€230.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime2.7
Dimensiune ORS masculin (in.)2 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-1/2"-11-1/2
Max. Presiune de lucru1000
Tip filetORS masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2062-4-8S Adaptor pentru furtun Orb la Jic 7/16-20 x 3/4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SZinc crom trivalent1.2 "3 / 4-164500 PSIORB masculin la masculin JIC€24.20
EATON 2062-6-10S Adaptor pentru furtun Orb la Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SZinc crom trivalent1.54 "7 / 8-144000 PSIORB masculin la masculin JIC€23.82
EATON 2062-8-4S Adaptor pentru furtun Orb la Jic 3/4-16 x 7/16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4SZinc crom trivalent1.45 "7 / 16-204000 PSIORB masculin la masculin JIC€24.82
EATON 2062-14-12S Adaptor Orb la Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SZinc crom trivalent2"1-1/16-123000 psiORB masculin la masculin JIC€51.01
EATON 2085-4-4s Adaptor furtun Mnpt cot 1/4-18 Otel | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4Zinc crom trivalent1.09 "-9500 PSINPT masculin la NPT masculin€39.10
EATON 2085-6-6s Adaptor furtun Mnpt cot 3/8-18 Otel | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6Zinc crom trivalent1.22 "-8000 PSINPT masculin la NPT masculin€46.80
EATON 2085-8-8s Adaptor furtun Mnpt cot 1/2-14 otel | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8Zinc crom trivalent1.47 "-6000 PSINPT masculin la NPT masculin€24.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2032T2424S Adaptor ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 cot
€230.05 /unitate