Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2093T0806S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AD9YBQ 4VRP4

EATON FF2093T0806S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9YBQ Model: FF2093T0806SCrucea Ref: 4VRP4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)3 / 8-18
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.6 "
Dimensiune ORS masculin (in.)13 / 16-16
Max. Presiune de lucru8000 PSI
Tip filetORS masculin la NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON FF2093T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SZinc crom trivalent1.6 "6000 PSIORS masculin la NPT masculin€81.55
EATON FF2093T1008S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AD9YBT 4VRP6 FF2093T1008SZinc crom trivalent1.8 "6000 PSIORS masculin la NPT masculin€111.38
EATON FF2093T1212S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AD9YBU 4VRP7 FF2093T1212SZinc crom trivalent2"5000 psiORS masculin la NPT masculin€72.73
EATON FF2093T1616S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AD9YBV 4VRP8 FF2093T1616SZinc crom trivalent2.3 "4000 PSIORS masculin la NPT masculin€155.26
EATON FF2093T0402S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AH8REM 38YM79 FF2093T0402SZinc cromat trivalent0.68 "6000ORS masculin€60.21
EATON FF2093T2020S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AH8REN 38YM80 FF2093T2020SZinc cromat trivalent1.693600ORS masculin€154.34
EATON FF2093T2424S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon | AH8REP 38YM81 FF2093T2424SZinc cromat trivalent1.83600ORS masculin€596.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2093T0806S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată Nptf tată din oțel carbon
€109.73 /unitate