Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2138-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDL 4VRW1

EATON FF2138-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9YDL Model: FF2138-12SCrucea Ref: 4VRW1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorMufă hexagonală
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.75 "
Mărime SAE masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru5000 psi
Tip filetORB masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF2138-04S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDG 4VRV6 FF2138-04S0.45 "7500 PSI€5.78
EATON FF2138-06S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDH 4VRV7 FF2138-06S0.48 "7500 PSI€6.64
EATON FF2138-08S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDJ 4VRV8 FF2138-08S0.56 "7500 PSI€9.67
EATON FF2138-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDK 4VRV9 FF2138-10S0.63 "7500 PSI€11.10
EATON FF2138-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDM 4VRW2 FF2138-16S0.77 "4500 PSI€20.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2138-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, sae Orb tată din oțel carbon
€14.11 /unitate