Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FJ3019-01-1012S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4EWL 2ZHZ1

EATON FJ3019-01-1012S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash

În stoc
Articol: AC4EWL Model: FJ3019-01-1012SCrucea Ref: 2ZHZ1
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
€81.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord furtun cu inel O tată
Dimensiune bord12
Furtun în interiorul Dia.0.63 "
Furtun exterior Dia.0.98 "
Fir masculin (în.)7 / 8-18
MaterialOţel
Max. Presiune de lucru500 PSI
Min. Presiune de spargere2000 PSI
Tipul de agent frigorific134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 și R404A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307215000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
EATON FJ3019-02-0608S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4EWM ​​2ZHZ2 FJ3019-02-0608S80.41 "0.7 "€72.42
EATON FJ3019-03-0606S Racord pentru furtun cu inel O tată 6 Dash | AC4EWN 2ZHZ3 FJ3019-03-0606S60.31 "0.58 "€61.53
EATON FJ3019-04-0808S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4EWP 2ZHZ4 FJ3019-04-0808S80.41 "0.7 "€75.26
EATON FJ3019-05-1212S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4EWQ 2ZHZ5 FJ3019-05-1212S120.63 "0.98 "€72.02
EATON FJ3019-06-0810S Racord pentru furtun cu inel O tată 10 Dash | AC4EWR 2ZHZ6 FJ3019-06-0810S100.5 "0.78 "€81.31
EATON FJ3019-07-1010S Racord pentru furtun cu inel O tată 10 Dash | AC4EWT 2ZHZ7 FJ3019-07-1010S100.5 "0.78 "€96.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FJ3019-01-1012S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash
€81.17 /unitate